Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaudose schräg 125A 3P 110V 4h IP67 579304


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaudose schräg 125A 3P 110V 4h IP67 579304
Anbaudose schräg 125A 3P 110V 4h IP67 579304
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-61157068
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     579304
EAN/GTIN:
     4015609165698
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Anbaudose schräg 125A 3P 110V 4h IP67 579304

WALTHER Anbaudose 125A 3P 110V 4h IP67
schräg
aus PA6-Material
fingersicher nach BGV A3
mit weichem Übergangsradius von Flansch auf Kragen
mit Lamellenkontakt
Flanschmaß 114x114mm
Befestigungsmaß 90x90mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
125 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
100 A
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Bemessungsspannung:
130 V
Bemessungsfrequenz:
60 Hz
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
gelb
RAL-Nummer:
1018
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: cee-steckdose 125a ip67, cee anbaudose, walther cee anbaudose, Einbaudose, Einbausteckdose, Flanschdose, Flanschsteckdose, ICEE-Steckvorrichtung, Anbausteckdose, ICEE-Steckverbinder, CEE-Einbausteckdose, CEE-Flanschdose, CEEform-Anbaudose, CEEform-Anbausteckdose, CEEform-EB-Dose, CEEform-EB-Steckdose, CEEform-Einbaudose, CEEform-Einbausteckdose, CEEform-Flanschdose, CEEform-Flanschsteckdose, CEEform-Steckdose, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, Steckdose, Cekon-EB-Dose, Cekon-EB-Steckdose, Cekon-Einbaudose, Cekon-Einbausteckdose, Cekon-Flanschdose, Cekon-Flanschsteckdose, Cekon-Steckdose, Cekon-Steckverbinder, Cekon-Steckvorrichtung, CEEnorm-Steckdose, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, Cekon-Anbaudose, Cekon-Anbausteckdose, CEE-EB-Steckdose, CEE-Einbaudose, CEEnorm-EB-Dose, CEEnorm-EB-Steckdose, CEEnorm-Einbaudose, CEEnorm-Einbausteckdose, CEEnorm-Flanschdose, CEEnorm-Flanschsteckdose, CEE-EB-Dose, CEEnorm-Anbaudose, CEEnorm-Anbausteckdose, CEE-Anbaudose, CEE-Anbausteckdose, Kraftstromsteckdose, Anbaudose
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 328,73*
€ 380,62*
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 328,85*
€ 381,38*
1
Frei Haus
ab € 330,17*
€ 384,98*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 335,50*
€ 390,96*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 352,83*
€ 408,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,38*
€ 453,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,04*
€ 448,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,25*
€ 431,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,99*
€ 420,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,85*
€ 391,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.