| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50471839 Herst.-Nr.: 579304 EAN/GTIN: 4015609165698 |
| |
|
| | |
| IEC-Stromstärke 125A, UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) 100A, Spannung nach EN 60309-2 110 V (50+60 Hz) gelb, Bemessungsspannung 130 ... 130V, Bemessungsfrequenz 60 ... 60Hz, Polzahl 3, Uhrzeit-Stellung 4h, Kennfarbe gelb, RAL-Nummer 1018, Schutzart (IP) IP67, Anschlusstechnik Schraubklemme, Steckrichtung abgewinkelt, Kabeleinführung sonstige, Werkstoff Kunststoff, Flanschmaß vertikal 114mm, Bohrlochabstand vertikal 90mm, Flanschmaß horizontal 114mm, Bohrlochabstand horizontal 90mm, |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cee-steckdose 125a ip67, cee anbaudose, walther cee anbaudose, 3 pol., Anbaudose, Anbausteckdose, CEE, CEE-Anbaudose, CEE-Anbausteckdose, CEE-EB-Dose, CEE-EB-Steckdose, CEE-Einbaudose, CEE-Einbausteckdose |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 328,62* | € 385,30* | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 327,05* | € 386,08* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 330,06* | € 389,76* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 338,11* | € 395,88* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 354,20* | € 413,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|