Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MONDO Winkelkupplung 32A 4P 6h i.reinweiß 336406RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MONDO Winkelkupplung 32A 4P 6h i.reinweiß 336406RW
MONDO Winkelkupplung 32A 4P 6h i.reinweiß 336406RW
Artikel-Nr.:
     3517A-61154853
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     336406RW
EAN/GTIN:
     4015609745364
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
CEE-Winkelkupplung
cee kupplungsdosen 32a 400v 6h

MONDO Winkelkupplung 32A 4P 6h i.reinweiß 336406RW

WALTHER MONDO Winkelkupplung 32A 4P 400V 6h IP44
mit Hinterteil RAL 1013
und innenliegendem Kabelknickschutz
in reinweiß
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
30 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: cee-winkelkupplung, cee kupplungsdose 400v, CEE-Steckvorrichtung, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, Cekon-Kupplung, Cekon-Kupplungsdose, ICEE-Steckverbinder, ICEE-Steckvorrichtung, Kupplung, Cekon-Steckvorrichtung, CEE-Kupplungsdose, CEEnorm-Kupplung, CEEnorm-Kupplungsdose, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEE-Steckverbinder, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEEform-Kupplung, CEEform-Kupplungsdose, Kupplungsdose, Cekon-Steckverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 41,31*
€ 49,68*
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 41,887*
€ 50,237*
10
Frei Haus
ab € 42,434*
€ 50,714*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 41,08*
€ 54,23*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 50,237*
€ 59,78203
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,497*
€ 57,71143
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,887*
€ 49,84553
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 502,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.