Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker wasserdicht 63A 3P 9h 268309


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker wasserdicht 63A 3P 9h 268309
Stecker wasserdicht 63A 3P 9h 268309
Artikel-Nr.:
     3517A-61154772
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     268309
EAN/GTIN:
     4015609665464
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Geradverschraubung
cee-stecker 63a ip67
cee stecker

Stecker wasserdicht 63A 3P 9h 268309

WALTHER Stecker 63A 3P 380-415V 9h IP67
aus PA6-Material
mit Schraubanschluss
und Kabelverschraubung
Sicherer durch eingespritzte 2K-Dichtung und 2 Kontaktschrauben.
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
63 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
60 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
rot
Phasenwender:
nein
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: cee-stecker 63a, Stecker, CEETyp-Stecker, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, Cekon-Stecker, Cekon-Steckverbinder, Cekon-Steckvorrichtung, ICEE-Steckverbinder, ICEE-Steckvorrichtung, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEEnorm-Stecker, CEEnorm-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Stecker
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 89,04*
€ 103,37*
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 90,916*
€ 104,536*
10
Frei Haus
ab € 91,112*
€ 105,542*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 88,10*
€ 110,95*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 104,536*
€ 124,39784
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,916*
€ 108,19004
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1.045,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.