| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-61078335 Herst.-Nr.: 8119200 EAN/GTIN: 4003468810071 |
| |
|
| | |
| Digital-Uhrenthermostat RAMSES 811 top3 Digital-Uhrenthermostat für zeitabhängige Überwachung und Regelung der Raumtemperatur, Batterieversion (auch für Nachrüstung mit 2-Draht Anschluss), Montage auf UP-Dose, Bedienung am Gerät oder per App, Direkte Bluetooth-Low-Energy-Verbindung (BLE) zwischen App und Uhrenthermostat, keine Kommunikation über das Internet, Einstellungen bequem per App mit intuitiver Bedienung vom Smartphone oder Tablet aus, Erhöhter Bedienkomfort, 3 individuell programmierbare Wochenprogramme, sowie Komfort-, Eco- und Absenkfunktion, Geeignet für energiesparende Raumtemperaturregelung in Einfamilienhäusern, Etagenwohnungen, etc. Weitere Informationen: | | Regelungsart An/Aus: | ja | Regelungsart modulierend: | nein | Kommunikationsprotokoll: | sonstige | Art der Spannungsversorgung: | Batterie | Anschluss: | 2-Draht | Mit Empfänger: | nein | Messbereich: | 2..30 °C | Sensor extern: | nein | Mit thermischer Rückführung: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 112,58* | € 141,19* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 113,24* | € 141,82* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 115,81* | € 144,33* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 117,54* | € 146,97* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 122,78* | € 152,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|