Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-61077751 Herst.-Nr.: 504000 EAN/GTIN: 4010337060970 |
| |
|
| | |
| Schalt-, Jalousieaktor 24f/12f 16 A 504000 KNX Schaltaktor 24fach 16 A Jalousieaktor 12fach 16 A Komfort REG plus Je nach Parametrierung kann der Aktor als Schaltaktor oder als Jalousieaktor eingesetzt werden. Auch Mischformen aus Schalt- und Jalousieaktor sind möglich. Für die Funktion Jalousieaktor werden zwei benachbarte Relaisausgänge zu einem Jalousieausgang zusammengefasst. Merkmale: Jalousie- oder Schaltbetrieb parametrierbar. Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | ja | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | ohne | Fernbedienung möglich: | nein | Ethernet: | nein | Montageart: | REG | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 387,72* | € 449,43* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 394,82* | € 457,98* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 396,50* | € 459,47* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 399,50* | € 462,05* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 398,92* | € 463,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|