| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-61076030 Herst.-Nr.: 2CKA006730A0141 EAN/GTIN: 4011395275153 |
| |
|
| | |
| Wippe sw/mt f.Fernsteuerung 6736 FoH-885 Wippe 2-fach für Friends of Hue und Bluetooth (casambi) smart switch Einsatz 6716 U-500, 6716 UBT. Kombinierbar mit den Busch-Jaeger Schalterprogrammen carat®, Busch-dynasty®, pur edelstahl, solo®, Busch-axcent®, Busch-axcent® pur und future® linear. Weitere Informationen: | | Geeignet für Dimmer: | ja | Geeignet für Schalter: | ja | Als Modul/Platine: | nein | Stromversorgung: | sonstige | Tast-Betrieb: | ja | Schalt-Betrieb: | ja | Mit Funkhandsender: | ja | Mit Funktaster: | ja | Montageart: | Aufputz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,22* | € 13,28* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 10,53* | € 15,13* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,61* | € 15,25* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 11,99* | € 17,14* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 14,05* | € 20,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|