| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-61064763 Herst.-Nr.: 2CKA006115A0468 EAN/GTIN: 4011395209868 |
| |
|
| | |
| Zentralscheibe stud-ws/mt 7-fach KNX 6108/61-884 Als Abdeckung für Bedienelement 6-fach (6108/60). Weitere Informationen: | | Zusammenstellung: | sonstige | Verwendung: | sonstige | Tragring: | nein | Mit Staubschutz: | nein | Mit Klappdeckel: | nein | Auslassrichtung: | gerade | Beschriftungsfeld: | ohne Beschriftungsfeld | Mit Aufdruck: | nein | Montageart: | Unterputz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KNX-Bedientableau, KNX-LCD-Bedientableau, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, UAE Abdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, schalterabdeckung busch-jäger, schalterabdeckung, Aufnahmemodul, Auslass, Geräteabdeckung, Datendoseneinsatz |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 10,42* | € 14,81* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 10,51* | € 14,94* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,69* | € 15,21* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,01* | € 15,66* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 11,81* | € 16,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|