| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-61064754 Herst.-Nr.: 2CKA006115A0461 EAN/GTIN: 4011395209790 |
| |
|
| | |
| Zentralscheibe stud-ws/gl 7-fach KNX 6108/61-24G Als Abdeckung für Bedienelement 6-fach (6108/60). Weitere Informationen: | | Zusammenstellung: | Zentralplatte | Verwendung: | sonstige | Tragring: | nein | Mit Staubschutz: | nein | Mit Klappdeckel: | nein | Auslassrichtung: | gerade | Beschriftungsfeld: | ohne Beschriftungsfeld | Mit Aufdruck: | nein | Montageart: | Unterputz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KNX-Bedientableau, KNX-LCD-Bedientableau, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, UAE Abdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, schalterabdeckung busch-jäger, schalterabdeckung, Aufnahmemodul, Auslass, Geräteabdeckung, Datendoseneinsatz |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 9,591* | € 12,271* | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,981* | € 12,771* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,60* | € 13,64* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 9,87* | € 14,04* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 13,71* | € 19,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 122,71* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|