| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-61060885 Herst.-Nr.: ELG779040 EAN/GTIN: 3606480630842 |
| |
|
| | |
| Rollladenmodul EHC erweiterbar ELG779040 Kompakt Jalousie-Rolladenmodul für 12 Antriebe DIN-Schiene 12 PLE EHC. Jalousie-/ Rollladenmodul EHC, als eigenständiges Modul, zur Steuerung von max. 12 Rollläden / Jalousien / Markisen, Steuerung mit VorOrtTastern, als Gruppe und zentral, die VorOrtTaster sind den Schaltausgängen fest zugeordnet. die Gruppen (3) werden beliebig gebildet, mit Anschluss von Wind-, Regen-, Dämmerungs- und Sonnensensor, mit integrierter Uhr, mit Hand/ Automatikumschaltung, mit Rückmeldung in. Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | ja | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | sonstige | Funk bidirektional: | nein | Montageart: | REG | Breite in Teilungseinheiten: | 12 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 552,78* | € 643,63* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 554,74* | € 644,21* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 555,94* | € 645,68* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 560,45* | € 649,99* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 572,39* | € 663,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|