Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastensatz 3-fach aws komplett LS 403 TSA WW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tastensatz 3-fach aws komplett LS 403 TSA WW
Tastensatz 3-fach aws komplett LS 403 TSA WW
Artikel-Nr.:
     3517A-61053189
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     LS403TSAWW
EAN/GTIN:
     4011377044180
Suchbegriffe:
Drehschalter
Tastenmodul
jung tastenmodul
tastenmodul

Tastensatz 3-fach aws komplett LS 403 TSA WW

zum Aufklipsen auf F 40-Module 3fach Art.-Nrn.: 4073 TSM, 4193 TSM, 42931 ST, 4093 TSEM, 4073 RF TSM, 4236 TSM, 4008 TSM, FM 4003 M
Weitere Informationen:
Ausführung:
dreiteilige Taste
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
nein
Verwendung:
sonstige
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
ja
Befestigungsart:
einrasten
Kontrollfenster/Lichtauslass:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 9,34*
€ 11,50*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 9,28*
€ 13,28*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 9,29*
€ 13,29*
2 Tage
13
1
€ 5,90*
ab € 9,34*
€ 13,36*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 9,57*
€ 13,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.