| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-60966132 Herst.-Nr.: KTSCK00 EAN/GTIN: 4012740874809 |
| |
|
| | |
| Schutzkappe f. C-Profilschiene KTSCK00 (VE10) Schutzkappe aus Kunststoff zu C-Profilschiene Kanaltragsystem gelb 10Stück. Schutzkappen für Kanaltragsystem. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | C-Profil | Ausführung: | Endkappe | Länge: | 50 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | gelb | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,53* | € 9,18* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 6,59* | € 9,26* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,65* | € 9,35* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,75* | € 9,49* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 6,86* | € 9,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 6,59* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|