Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel für Bogen winkelverst. B200mm RBD W 200 A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckel für Bogen winkelverst. B200mm RBD W 200 A4
Artikel-Nr.:
     3517A-60964775
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6037574
EAN/GTIN:
     4012197407896
Suchbegriffe:
Innenbogen
Kabelbahnabdeckung
Kabelbahndeckel
Kabelrinnenabdeckung

Deckel für Bogen winkelverst. B200mm RBD W 200 A4

Deckel für Formteil Bogen winkelverstellbar für rastbare und schraubbare Kabelrinnen im Innen- und Außenbereich, zum Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Befestigung mit vormontierten Drehriegeln und durch Auflage des Streckendeckels. Passend für alle Seitenhöhen.
Weitere Informationen:
Winkel:
verstellbar
Richtungsänderung:
horizontal
Breite:
200 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
Drehriegel
Scharnierend:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Kabelrinnendeckel, kabelbahndeckel obo
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 166,02*
€ 204,90*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 166,08*
€ 205,44*
Frei Haus
ab € 173,76*
€ 212,18*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,90*
€ 243,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,06*
€ 240,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,93*
€ 236,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,84*
€ 227,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,02*
€ 197,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.