| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-60960805 Herst.-Nr.: KU 5050 E5 EAN/GTIN: 4013339967322 |
| |
|
| | |
| Schraubkopfplatte KU 5050 E5 Schraubkopfplatte, Kopfplatte mit angeschweißtem, dreiseitig durchgehend gelochtem U-Profil, zur Montage an waagerechten Decken, einschließlich anteilmäßigen Befestigungszubehör in Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571, AISI 316Ti. Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten! für Profil : U 5050/... E5L Abmessungen (ca. Maße) Kopfplatte L x B x t : 140 x 80 x 5 mm Befestigungslochung : 13 x 20 mm mittiger Abstand : 100 mm dreiseitige Profillochung, einreihig : 13 x 40 mm mittiger Abstand : 50 mm Gesamtlänge L : 110 mm Werkstoff : Edelstahl, Werkstoff Nr. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | U-Profil | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Konsolenbefestigung: | nein | Ausführung: | Schraubkopfplatte | Winkel: | 90 ° | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Werkstoffgüte: | Edelstahl 316 Ti (1.4571) | Oberflächenschutz: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopfstück, Schraubkopfplatte |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 86,36* | € 108,86* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 86,45* | € 108,97* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 89,94* | € 113,38* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 91,58* | € 115,46* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 97,61* | € 123,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|