Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutzbleche RKB 500 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kantenschutzbleche RKB 500 F
Kantenschutzbleche RKB 500 F
Artikel-Nr.:
     3517A-60959301
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RKB 500 F
EAN/GTIN:
     4013339564101
Suchbegriffe:
Kantenschutzblech
niedax kantenschutzblech

Kantenschutzbleche RKB 500 F

Kantenschutzblech, mit abgerundeten Kanten, für Kabelrinnen, zur Verstärkung des Kabelrinnenbodens, zum Schutz der Kabel am Übergang, einschließlich feuerverzinktem anteilmäßigen Befestigungszubehör. In persönlichen Gefährdungsbereichen ist das Kantenschutzblech anzuordnen! VDE zertifiziert! für Kabelrinnen : 500 mm Rinnenbreite Abmessungen (ca. Maße) B : 492 mm Befestigungslochung : zweimal 7 x 60 mm Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Weitere Informationen:
Kabelrinnenbreite:
500 mm
Weitspann-Ausführung:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Bodenendblech, Bodenendplatte
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 14,64*
€ 18,16*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 14,68*
€ 18,56*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 15,17*
€ 18,78*
10
Frei Haus
ab € 15,34*
€ 18,83*
10
€ 5,95*
ab € 15,54*
€ 19,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 18,16*
€ 21,6104
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,81*
€ 21,1939
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,64*
€ 17,4216
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 181,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.