Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anreihbare Leiterplattenk. Drücker,2,5mm²,or 255-746


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 255-746 Anschlussblock 1P Grau
Wago 255-746 Anschlussblock 1P Grau
Wago 255-746 Anschlussblock 1P Grau
Artikel-Nr.:
     3517A-60867231
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     255-746
EAN/GTIN:
     4044918663069
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Anreihbare Leiterplattenk. Drücker,2,5mm²,or 255-746

Anreihbare Leiterplattenklemme
Drücker
2,5 mm²
Rastermaß 5/5,08 mm
1-polig
CAGE CLAMP®
Brückungsmöglichkeit
2,50 mm²
orange
Weitere Informationen:
Höhe:
14,2 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
1
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: wago leiterplattenklemme 1 polig, leiterplattenklemmen wago, leiterplattenklemme, Platinenanschluß, Lötklemme, Verbindungsklemme, LP-Klemme, Klemmleiste, Klemme, Geräteklemme
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,1978*
€ 0,2378*
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,21*
€ 0,30*
500
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,25076*
€ 0,30076*
19 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2669*
€ 0,3169*
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2288*
€ 0,3188*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,30*
€ 0,357
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 30,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-202
ab € 7,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-204
ab € 8,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/508-204
ab € 8,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00501*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0191*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-110
ab € 2,2864*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-111
ab € 53,30*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
255-100
ab € 0,03572*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
255-200
ab € 0,03562*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
255-300
ab € 3,94*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
255-400
ab € 0,03592*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
255-500
ab € 3,602*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.