Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Printklemme 1f 1re or Serie 255 RM=5,08 FederzuganschlussLötanschluss 255-746


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Printklemme 1f 1re or Serie 255 RM=5,08 FederzuganschlussLötanschluss
Printklemme 1f 1re or Serie 255 RM=5,08 FederzuganschlussLötanschluss
Artikel-Nr.:
     262-E890A26
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     255-746
EAN/GTIN:
     4044918663069
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Printklemme 1f 1re or Serie 255 RM=5,08 FederzuganschlussLötanschluss 255-746
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 - 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08 - 2.5 mm²
Anschlussart Leiter:
Federzuganschluss
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
1
Art der Banderolierung:
ohne
Art der Leiterplattenbefestigung:
Anschlusskontakt
Befestigungsart:
löten
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom In:
24 A
Betriebstemperatur:
-60 - 105 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Gehäusefarbe:
orange
Höhe:
14.2 mm
Länge des Pins:
4 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5.08 mm
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
Zinn
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
90° (vertikal nach oben)
Überspannungskategorie:
III
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,1978*
€ 0,2378*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,21*
€ 0,30*
Lager 262
500
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,25076*
€ 0,30076*
19 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2669*
€ 0,3169*
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2288*
€ 0,3188*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,30076*
€ 0,3579
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28076*
€ 0,3341
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25076*
€ 0,2984
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 150,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-202
ab € 7,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-204
ab € 8,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/508-204
ab € 8,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00501*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0191*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-110
ab € 2,2864*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-111
ab € 53,30*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
255-100
ab € 0,03572*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
255-200
ab € 0,03562*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
255-300
ab € 3,94*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
255-400
ab € 0,03592*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
255-500
ab € 3,602*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.