Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3LeiterLeiterplattenklemme 2,5 mm²,grau 742-153


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 742-153 Anschlussblock 2P Grau
Wago 742-153 Anschlussblock 2P Grau
Artikel-Nr.:
     3517A-60863730
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     742-153
EAN/GTIN:
     4045454232597
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Trennklemme
trennklemme wago

3LeiterLeiterplattenklemme 2,5 mm²,grau 742-153

Anreihbare 3-Leiter-Leiterplattenklemme
mit Trennmesser
2,5 mm²
Rastermaß 5 mm
1-polig
CAGE CLAMP®
2,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
Höhe:
23,2 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
1
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: trennklemme, leiterplattenklemme grau, Platinenanschluß, Printklemme, Lötklemme, Verbindungsklemme, LP-Klemme, Klemmleiste, Klemme, Geräteklemme
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 2,18333*
€ 2,61333*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 2,1985*
€ 2,6285*
20 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 2,3098*
€ 2,7298*
Lager 3517
100
Frei Haus
ab € 2,3224*
€ 2,7424*
100
Frei Haus
ab € 2,3453*
€ 2,7653*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,7424*
€ 3,26346
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,3224*
€ 2,76366
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 274,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00502*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-210
ab € 0,17*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 9,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 9,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-006
ab € 44,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-007
ab € 44,61*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-012
ab € 44,78*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-023
ab € 44,75*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-108
ab € 0,0147*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.