Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennschaltverstärker IMX12-DI0 #7580012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennschaltverstärker IMX12-DI0 #7580012
Trennschaltverstärker IMX12-DI0 #7580012
Artikel-Nr.:
     3517A-60852580
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     7580012
EAN/GTIN:
     4047101310467
Suchbegriffe:
Isolationsverstärker
Trennverstärker
turck trennverstärker
trennverstärker

Trennschaltverstärker IMX12-DI0 #7580012

Trennschaltverstärker, 1-kanalig, ATEX, IECEx, NEPSI, cULus, INMETRO, Kosha, TR CU, Einsatz in Zone 2, SIL 2, Transistorausgang (<=10kHz), Transitor-Alarmmeldeausgang, Umschaltbar: Alarmmeldeausgang oder Signalverdopplung, Wirkungsrichtung einstellbar ­(Arbeits-/Ruhestromverhalten), Überwachung der Eingangskreise auf Drahtbruch und Kurzschluss ­(ein-/ausschaltbar), Allseitige galvanische Trennung, Eingang verpolungssicher, Abziehbare Schraubklemmen
Weitere Informationen:
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
10..30 V
Anzahl der Eingänge nach NAMUR:
1
Schaltspannung:
30 V
Schaltstrom:
0,1 A
Schaltfrequenz:
10000 Hz
SIL nach IEC 61508:
2
Breite:
12,5 mm
Höhe:
117 mm
Leistungsaufnahme:
0,8 W
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
85 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 131,06*
€ 164,12*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 132,13*
€ 165,41*
Frei Haus
ab € 137,26*
€ 170,47*
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 137,96*
€ 170,50*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,41*
€ 196,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,62*
€ 193,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,35*
€ 174,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,43*
€ 170,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,13*
€ 157,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.