Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erd.-/N-Leit.Sammelschiene dopp. 26Abg.Verz.Alu EBD26AL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Erd.-/N-Leit.Sammelschiene dopp. 26Abg.Verz.Alu EBD26AL
Artikel-Nr.:
     3517A-60851391
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     568720
EAN/GTIN:
     0782856952589
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
Potentialausgleichsschiene
erico sammelschiene

Erd.-/N-Leit.Sammelschiene dopp. 26Abg.Verz.Alu EBD26AL

Erdungs- und Nullleiterschiene für die Verbindung von mehreren Erdungsleitern. Erdungs- und Nullleiterdoppelverteilerschiene, verzinntes Aluminium EBD26AL.
Weitere Informationen:
Bauform:
Aufbau fix
Ausführung:
ohne Abdeckhaube
Isolator:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Höhe:
12,7 mm
Breite:
149,3 mm
Länge:
12,7 mm
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt:
26
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr:
12
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: potentialausgleichsschiene
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 64,89*
€ 83,88*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 64,98*
€ 84,00*
Frei Haus
ab € 66,18*
€ 85,56*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 73,00*
€ 93,88*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 83,88*
€ 99,8172
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 82,78*
€ 98,5082
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 77,27*
€ 91,9513
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 75,56*
€ 89,9164
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 64,89*
€ 77,2191
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,489* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.