Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachwinkel zu LFW 12x30mm vw ATA123059016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-60769249
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     ATA123059016
EAN/GTIN:
     4012740016803
Suchbegriffe:
Flachwinkel (Kabelkanal)
flachwinkel (kabelkanal)

Flachwinkel zu LFW 12x30mm vw ATA123059016

Flachwinkel schnittkaschierend aus ABS halogenfrei zu LFW 12x30mm verkehrsweiß. Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal.
Weitere Informationen:
Höhe:
13 mm
Breite:
32 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 0,74*
€ 1,29*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 0,74*
€ 1,29*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 0,76*
€ 1,32*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 0,77*
€ 1,33*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 0,81*
€ 1,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.