Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneck aus Grundprofil Alu verkehrsweiß BRA652104D vws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-60768052
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     BRA652104D9016
EAN/GTIN:
     4012740014281
Suchbegriffe:
Kabelkanal Innenecke
kabelkanal innenecke

Inneneck aus Grundprofil Alu verkehrsweiß BRA652104D vws

Inneneck aus Grundprofil zu BRA 68x210mm Oberteil 2x80mm aus alu in verkehrsweiß. Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal.
Weitere Informationen:
Breite:
210 mm
Tiefe:
68 mm
Form:
symmetrisch
Anzahl der Oberteile:
2
Oberteilbreite 1:
80 mm
Oberteilbreite 2:
80 mm
Oberteilbreite 3:
0 mm
Ausführung:
Unterteil
Winkel:
90 °
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 110,50*
€ 137,05*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 110,91*
€ 137,69*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 111,37*
€ 138,61*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 112,27*
€ 139,71*
Frei Haus
ab € 114,15*
€ 142,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,05*
€ 163,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,26*
€ 160,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,04*
€ 154,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,13*
€ 150,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,50*
€ 131,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.