Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GK-Deckel glatt 38x2000 mm GDS 38 VW


Menge:  Packung  
Produktinformationen
GK-Deckel glatt 38x2000 mm GDS 38 VW
GK-Deckel glatt 38x2000 mm GDS 38 VW
Artikel-Nr.:
     3517A-60763713
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     4013339209927
EAN/GTIN:
     4013339209927
Suchbegriffe:
Kabelkanaldeckel
niedax kabelkanaldeckel

GK-Deckel glatt 38x2000 mm GDS 38 VW

Gerätekanal-Deckel, glatt, Sichtflächen in RAL Farbton gemäß Herstellerkatalog elektrostatisch pulverbeschichtet, Deckel und Kanalunterteil müssen elektrisch verbunden werden, einschließlich zwei Potentialausgleichsklemmen GPK 63 je 2 m Lieferlänge. VDE zertifiziert! Verwendung für : Gerätekanalunterteil DKU 170-78T ... VW für Deckelöffnung : 38 mm Oberflächenstruktur : Sichtfläche glatt Lieferlänge L : 2000 mm Farbton : verkehrsweiß RAL : 9016 (ähnlich) Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
Weitere Informationen:
Breite:
38 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung:
glatt
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Befestigung des Oberteils:
aufrastbar
Manipulationssichere Befestigung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 22,52*
€ 30,89*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 22,51*
€ 31,01*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,97*
€ 32,58*
€ 3,90*
ab € 25,68*
€ 34,78*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,89*
€ 36,7591
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,31*
€ 36,0689
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,87*
€ 34,3553
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,85*
€ 33,1415
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,98*
€ 32,1062
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,52*
€ 26,7988
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 11,26* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.