Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneck PVC zu FB 80x130mm FB8013047035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-60762921
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     FB8013047035
EAN/GTIN:
     4012740020565
Suchbegriffe:
Kabelkanal Innenecke
Kabelkanaldeckel
kabelkanaldeckel tehalit
kabelkanal innenecke

Inneneck PVC zu FB 80x130mm FB8013047035

Inneneck aus Grundprofil aus PVC zu FB 80x130mm lichtgrau. Inneneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal.
Weitere Informationen:
Höhe:
82 mm
Breite:
130 mm
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Eckstück, Eckwinkel, Inneneck, Kabelkanalecke, Abdeckplatte, Abbiegung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
6
Frei Haus
ab € 38,54334*
€ 48,08334*
6
Frei Haus
ab € 39,13834*
€ 48,54834*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 38,49*
€ 50,42*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 40,61*
€ 53,44*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 43,27*
€ 56,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 48,08334*
€ 57,21917
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,30334*
€ 55,10097
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,43334*
€ 54,06567
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,54334*
€ 45,86657
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 288,50004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.