Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßstellenabdeckung 73536-2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-60762732
Hersteller:
     Unex
Herst.-Nr.:
     73536-2
EAN/GTIN:
     8428884015019
Suchbegriffe:
Kabelkanal Stoßstellenabdeckung
kabelkanal stoßstellenabdeckung

Stoßstellenabdeckung 73536-2

Für die Abdeckung von Kanaloberteilverbindungen.
Farbe: reinweiß. Isolierendes Material. Einfache Montage. Schutzart gegen äußere mechanische Beanspruchung. Schutzgrad IK08.
Weitere Informationen:
Breite des Leitungsführungskanals:
60 mm
Höhe des Leitungsführungskanals:
190 mm
Bauform:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 46,81002*
€ 61,67004*
Frei Haus
ab € 47,43006*
€ 62,78004*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,67004*
€ 73,38735
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,09002*
€ 72,69712
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,04004*
€ 69,06765
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,55*
€ 67,2945
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,57002*
€ 66,12832
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,81002*
€ 55,70392
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 7,80167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.