Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneck zu LF 25x25mm LF2502547035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-60762011
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     LF2502547035
EAN/GTIN:
     4012740020879
Suchbegriffe:
Kabelkanal Innenecke
kabelkanal innenecke

Inneneck zu LF 25x25mm LF2502547035

Inneneck schnittkaschierend halogenfrei zu LF 25x25mm lichtgrau. Inneneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal.
Weitere Informationen:
Höhe:
25 mm
Breite:
25 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Eckstück, Eckwinkel, Inneneck, Kabelkanalecke, Abdeckplatte, Abbiegung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,13*
€ 4,85*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 3,15*
€ 4,88*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,31*
€ 5,12*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 3,40*
€ 5,25*
€ 3,90*
ab € 3,56*
€ 5,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.