Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GK-Außeneck 90° verstellbarar +/- 5° GKAV 133-78T80 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-60761671
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     GKAV 133-78T80 S
EAN/GTIN:
     4013339096213
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
kabelkanal außenecke

GK-Außeneck 90° verstellbarar +/- 5° GKAV 133-78T80 S

Gerätekanal-Außeneck, verstellbar, schwenkbare Schenkel ermöglichen einen Ausgleich von Winkeltoleranzen im Bereich von 85°-95°, aus bandverzinktem Stahl nach DIN EN 10346, zum Aufsetzen auf den Gerätekanal, Potentialausgleichsleitung GSLH... und zwangsläufig kontaktierende Stoßstellenverbinder GSTA... oder Potentialausgleichsklemme GPK 63 müssen gesondert bestellt werden.
Weitere Informationen:
Breite:
133 mm
Tiefe:
80 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteilbreite 1:
78 mm
Symmetrisch:
ja
Ausführung:
Unterteil
Winkel:
85..95 °
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 155,68*
€ 191,82*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 155,86*
€ 192,43*
Frei Haus
ab € 163,24*
€ 199,66*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 165,09*
€ 202,41*
€ 5,95*
ab € 175,72*
€ 215,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,82*
€ 228,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,39*
€ 226,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,14*
€ 220,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,74*
€ 210,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,68*
€ 185,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.