Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blende AEE 4-fach f. BRA/S OT 100 R74207030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-60761185
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     R74207030
EAN/GTIN:
     4012740223416
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Modularblenden
hager modularblenden
abdeckung hager

Blende AEE 4-fach f. BRA/S OT 100 R74207030

Blende Automateneinbaueinheit 4-fach aus PVC zu BRA/S Oberteil 120mm steingrau. Blende für Automateneinbaueinheit zum Einbau in Brüstungskanäle.
Weitere Informationen:
Oberteilbreite:
120 mm
Länge:
500 mm
Breite der Öffnung:
72 mm
Höhe der Öffnung:
46 mm
Durchmesser der Öffnung:
0 mm
Anzahl der Einheiten:
4
Geräteart:
Automaten-Einbaueinheit, 4-fach
Ausführung:
glatt
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Geräteblende, Kanalblende
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
€ 5,46*
ab € 7,922*
€ 10,672*
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 69,00*
ab € 7,94*
€ 10,70*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 8,01*
€ 10,79*
5
Frei Haus
ab € 8,078*
€ 10,878*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 8,31*
€ 11,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,672*
€ 12,69968
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,222*
€ 12,16418
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,752*
€ 11,60488
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,922*
€ 9,42718
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 53,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.