Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GK-Außeneck 90Gr. 220x100mm DKAV 220-78T100 WA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-60760816
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     DKAV 220-78T100 WA
EAN/GTIN:
     4013339093892
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
kabelkanal außenecke

GK-Außeneck 90Gr. 220x100mm DKAV 220-78T100 WA

Gerätekanal-Außeneck, verstellbar, schwenkbare Schenkel ermöglichen einen Ausgleich von Winkeltoleranzen im Bereich von 85°-95°, aus bandverzinktem Stahl nach DIN EN 10346, Sichtflächen in RAL Farbton gemäß Herstellerkatalog elektrostatisch pulverbeschichtet, zum Aufsetzen auf den Gerätekanal, Potentialausgleichsleitung GSLH... und zwangsläufig kontaktierende Stoßstellenverbinder DSTA.
Weitere Informationen:
Breite:
220 mm
Tiefe:
100 mm
Anzahl der Oberteile:
2
Oberteilbreite 1:
78 mm
Oberteilbreite 2:
78 mm
Symmetrisch:
ja
Ausführung:
Unterteil
Winkel:
85..95 °
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 236,88*
€ 286,54*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 235,78*
€ 287,09*
Frei Haus
ab € 239,35*
€ 289,15*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 248,31*
€ 300,61*
€ 5,95*
ab € 267,17*
€ 318,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,54*
€ 340,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,27*
€ 335,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,69*
€ 324,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,00*
€ 311,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,88*
€ 281,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.