Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blende AEE 4-fach BR70130 R 7404 lgr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-60757063
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     R74047035
EAN/GTIN:
     4012740222419
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Modularblenden
hager modularblenden
abdeckung hager

Blende AEE 4-fach BR70130 R 7404 lgr

Blende Automateneinbaueinheit 4-fach aus PVC zu BR Oberteil 100mm lichtgrau. Blende für Automateneinbaueinheit zum Einbau in Brüstungskanäle.
Weitere Informationen:
Oberteilbreite:
100 mm
Länge:
500 mm
Breite der Öffnung:
72 mm
Höhe der Öffnung:
46 mm
Durchmesser der Öffnung:
0 mm
Anzahl der Einheiten:
4
Geräteart:
Automaten-Einbaueinheit, 4-fach
Ausführung:
glatt
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Geräteblende, Kanalblende
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 7,52*
€ 10,73*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,54*
€ 10,75*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 7,92*
€ 11,30*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 7,93*
€ 11,31*
€ 3,90*
ab € 8,53*
€ 12,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.