Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blende Alu,reinweiß BRA 1201R7 rws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blende Alu,reinweiß BRA 1201R7 rws
Blende Alu,reinweiß BRA 1201R7 rws
Artikel-Nr.:
     3517A-60753110
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     BRA1201R79010
EAN/GTIN:
     4012740844062
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Kabelkanaldeckel
Modularblenden
tehalit modularblende

Blende Alu,reinweiß BRA 1201R7 rws

Blende 1-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen Aluminium BRA Oberteil 120mm reinweiß. Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 7 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System.
Weitere Informationen:
Oberteilbreite:
120 mm
Länge:
125 mm
Breite der Öffnung:
76 mm
Höhe der Öffnung:
76 mm
Durchmesser der Öffnung:
0 mm
Anzahl der Einheiten:
1
Geräteart:
Geräte mit Zentralplatte
Ausführung:
glatt
Werkstoff:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: abdeckung hager, Geräteblende, Kanalblende
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 9,88*
€ 14,12*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 9,93*
€ 14,18*
€ 3,90*
ab € 11,20*
€ 15,95*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.