Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-60751941 Herst.-Nr.: 3240285 EAN/GTIN: 4046356470124 |
| |
|
| | |
| Verdrahtungskanal-Deckel CD COVER 25 Deckel für Verdrahtungskanal, grau, Breite: 25 mm, Länge: 2000 mm Weitere Informationen: | | Für Kanalbreite: | 25 mm | Länge: | 2000 mm | Halogenfrei: | nein | Farbe: | grau | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 14 | | € 6,99* | ab € 1,4749* | € 2,1041* | | | | | 23 Tage | | | 14 | | € 4,45* | ab € 1,50429* | € 2,10429* | | | | Lager 3517 | | | | 14 | | € 5,00* | ab € 1,56643* | € 2,19643* | | | | | | | | | 14 | | € 5,95* | ab € 1,58648* | € 2,22648* | | | | | 21 Tage | | | 14 | | € 4,95* | ab € 1,65* | € 2,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 14 Stück | Mindestbestellmenge: 14 Stück ( entspricht € 30,75002* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|