Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal CD 100X40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verdrahtungskanal CD 100X40
Verdrahtungskanal CD 100X40
Artikel-Nr.:
     3517A-60751914
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240279
EAN/GTIN:
     4046356470070
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Verdrahtungskanal

Verdrahtungskanal CD 100X40

Verdrahtungskanal für die Installation und Montage in Schaltschränken, grau, bestehend aus Ober- und Unterteil, Breite: 100 mm, Höhe: 40 mm, Länge 2000 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
40 mm
Breite:
100 mm
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
100 mm
Schlitzabstand:
6,5 mm
Schlitzbreite:
6 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
nein
Selbstverlöschend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: verdrahtungskanal
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 15,58*
€ 18,90*
Lager 3517
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,308*
€ 19,548*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 16,44643*
€ 19,80643*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,071*
€ 20,421*
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 17,1485*
€ 20,6285*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 19,548*
€ 23,26212
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,018*
€ 22,63142
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,528*
€ 22,04832
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 16,308*
€ 19,40652
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 195,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240289
ab € 4,864*
Zubehör
Phoenix Contact
3240498
ab € 0,0871*
Zubehör
Phoenix Contact
3240499
ab € 0,1172*
Zubehör
Phoenix Contact
3240284
ab € 0,4438*
Zubehör
Phoenix Contact
1212478
ab € 46,93*
Zubehör
Phoenix Contact
1212509
ab € 46,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.