Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck, 90 Grad LUAC 60.150 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außeneck, 90 Grad LUAC 60.150 W
Außeneck, 90 Grad LUAC 60.150 W
Artikel-Nr.:
     3517A-60751573
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     LUAC 60.150 W
EAN/GTIN:
     4013339514670
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
kabelkanal außenecke

Außeneck, 90 Grad LUAC 60.150 W

Leitungsschutzkanal Außeneck 90°, mit aufrastbarem Deckel, Kanalunterteil ungelocht, Sichtflächen in RAL Farbton gemäß Herstellerkatalog elektrostatisch pulverbeschichtet, der Potentialausgleich der Deckel erfolgt automatisch beim Aufrasten, Zubehör für den Potentialausgleich, zwei Stoßstellenverbinder LST... je Stoßstelle, muss gesondert bestellt werden.
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
150 mm
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Kanaleckstück, Leitungsführungskanal-Außeneck, LF-Kanalaußeneck, LF-Kanalecke, Kanalecke, Außeneck
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 105,13*
€ 132,09*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 105,35*
€ 132,92*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 106,07*
€ 133,55*
Frei Haus
ab € 108,80*
€ 136,85*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 111,73*
€ 140,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,92*
€ 158,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,34*
€ 156,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,80*
€ 149,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,42*
€ 145,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,35*
€ 125,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.