| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-60750727 Herst.-Nr.: GKTO 213A78T100 W EAN/GTIN: 4013339838875 |
| |
|
| | |
| Gerätekanal-T-Stück GKTO 213A78T100 W Gerätekanal-T-Stück 90°, aus bandverzinktem Stahl nach DIN EN 10346, Sichtflächen in RAL Farbton gemäß Herstellerkatalog elektrostatisch pulverbeschichtet, ohne Bodenlaschen für die Aufnahme der Trennstege, der Potentialausgleich erfolgt über die Potentialausgleichsleitung GSLH... und den Stoßstellenverbinder GSTA... oder die Potentialausgleichsklemme GPK 63, wenn diese elektrisch mit dem Kanalunterteil verbunden werden, Zubehör für den Potentialausgleich muss gesondert bestellt werden. Weitere Informationen: | | Breite: | 213 mm | Tiefe: | 100 mm | Breite des Abzweigs: | 213 mm | Anzahl der Oberteile: | 1 | Oberteilbreite 1: | 78 mm | Symmetrisch: | nein | Ausführung: | Unterteil | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Halogenfrei: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 59,06* | € 75,78* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 59,15* | € 75,90* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 60,23* | € 76,95* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 60,14* | € 77,22* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 62,22* | € 79,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|