Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätekanal-Inneneck GKIE 133 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerätekanal-Inneneck GKIE 133 L
Gerätekanal-Inneneck GKIE 133 L
Artikel-Nr.:
     3517A-60750538
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     GKIE 133 L
EAN/GTIN:
     4013339369249
Suchbegriffe:
Kabelkanal Innenecke
kabelkanal innenecke

Gerätekanal-Inneneck GKIE 133 L

Gerätekanal-Inneneckeinsatz 90°, aus bandverzinktem Stahl nach DIN EN 10346, Sichtflächen in RAL Farbton gemäß Herstellerkatalog elektrostatisch pulverbeschichtet, ohne Bodenlaschen für die Aufnahme der Trennstege, der Potentialausgleich erfolgt zwangsläufig beim Einschieben in den Gerätekanal. VDE zertifiziert! Abmessungen (ca. Maße) H x T : 133 x 60,5 mm Farbton : lichtgrau RAL : 7035
Weitere Informationen:
Breite:
133 mm
Tiefe:
61 mm
Form:
symmetrisch
Oberteilbreite 1:
78 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 20,40*
€ 28,30*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,56*
€ 28,41*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 21,58*
€ 29,82*
€ 5,95*
ab € 21,64*
€ 29,86*
€ 3,90*
ab € 23,35*
€ 31,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.