Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger MLC520R20-3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-60569170
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     68002230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke

Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger MLC520R20-3000

Typ: 4, IEC/EN 61496
SIL: 3, IEC 61508
Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1
Kategorie: 4, EN ISO 13849
Auflösung: 20 mm
Schutzfeldhöhe: 3.000 mm
Ansprechzeit: 51 ms
Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 8 -polig
Abmessung: 29 mm x 3.066 mm x 35,4 mm
Funktionspaket: Standard
Weitere Informationen:
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
2
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
2
Ausblendung möglich:
nein
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
29 mm
Höhe des Sensors:
3066 mm
Länge des Sensors:
35,4 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leuze lichtgitter, lichtgitter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.373,06*
€ 4.531,65*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.371,40*
€ 4.531,65*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4.378,06*
€ 4.536,74*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4.437,22*
€ 4.596,89*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 4.946,28*
€ 5.113,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.113,88*
€ 6.085,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.088,52*
€ 6.055,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.989,79*
€ 5.937,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.946,28*
€ 5.886,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
349939
ab € 11,62*
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 27,25*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 31,94*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 39,48*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,89*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 30,24*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 22,13*
Zubehör
Leuze electronic
426296
ab € 122,91*
Zubehör
Leuze electronic
427300
ab € 206,48*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 17,04*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 20,57*
Zubehör
Leuze electronic
429178
ab € 51,26*
Zubehör
Leuze electronic
429289
ab € 150,92*
Zubehör
Leuze electronic
429393
ab € 13,68*
Zubehör
Leuze electronic
429394
ab € 21,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.