Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussbügel gewinkelte Ausführ. AB EX ISG SW M20


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Anschlussbügel gewinkelte Ausführung 85x45x40 Stahl tauchfeuerverzinkt
Anschlussbügel gewinkelte Ausführung 85x45x40 Stahl tauchfeuerverzinkt
Anschlussbügel gewinkelte Ausführung 85x45x40 Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     3517A-60452041
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5240390
EAN/GTIN:
     4012196524471
Suchbegriffe:
Mittenabhänger
Trennfunkenstrecke
trennfunkenstrecke obo
trennfunkenstrecke

Anschlussbügel gewinkelte Ausführ. AB EX ISG SW M20

Anschlussbügel zur Montage der OBO EX-Trennfunkenstrecke Typ EX ISG an Isolierflanschen und Isolierstücken.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlusselement
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 14,29*
€ 20,26*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,38*
€ 20,39*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 14,40*
€ 20,42*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 15,60*
€ 22,09*
€ 3,90*
ab € 16,21*
€ 22,83*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,26*
€ 24,1094
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,76*
€ 23,5144
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,71*
€ 22,2649
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,04*
€ 21,4676
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,32*
€ 20,6108
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,29*
€ 17,0051
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 7,145* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.