Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzstromableiter T1/T2 UN 240/400V, UC 335V 5SD7413-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blitzstromableiter T1/T2 UN 240/400V, UC 335V 5SD7413-3
Blitzstromableiter T1/T2 UN 240/400V, UC 335V 5SD7413-3
Artikel-Nr.:
     3517A-60450304
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SD74133
EAN/GTIN:
     4001869427638
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
überspannungsableiter siemens
blitzstromableiter

Blitzstromableiter T1/T2 UN 240/400V, UC 335V 5SD7413-3

Blitzstromableiter T1/T2, UN 240/400V, UC 335V A.C., Schutzbausteine steckbar, 3+0 Schaltung (TN-C), Breite 54mm mit Fernmeldung Überspannungsschutzgeräte zum Schutz vor Überspannungen in elektrischen Anlagen. Die Überspannungsschutzgeräte von Siemens, als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation, bieten effektiven Schutz bei Blitz und Überspannungen infolge atmosphärischer Einflüsse oder Schaltvorgängen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
3
Nennableitstoßstrom (8/20):
50 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
50 kA
Nennspannung AC:
230 V
Höchste Dauerspannung AC:
335 V
Schutzpegel:
1,2 kV
Schutzpegel L-N:
1,6 kV
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):
160 A
Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):
80 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: überspannungsableiter 50ka, Überspannungsgeräteschutz, Überspannungsmodul, Überspannungsschutz, Photovoltaik-Ableiter, Netzüberspannungsschutz, Überspannungsschutzgerät, Netzschutzgerät, Netzschutz, Mittelschutz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 208,77*
€ 249,81*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 217,98*
€ 261,18*
Frei Haus
ab € 231,52*
€ 275,04*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 229,79*
€ 275,23*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 249,83*
€ 295,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,18*
€ 310,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,73*
€ 304,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,76*
€ 294,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,49*
€ 284,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,98*
€ 259,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5SD74183
ab € 65,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.