Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Blitzstromableiter T1/T2, UN 240/400V, UC 335V A.C., Schutzbausteine steckbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3461-H4001869427638
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SD74133
EAN/GTIN:
     4001869427638
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
überspannungsableiter siemens
blitzstromableiter
Blitzstromableiter T1/T2, UN 240/400V, UC 335V A.C., Schutzbausteine steckbar, 3+0 Schaltung (TN-C), Breite 54mm mit Fernmeldung Überspannungsschutzgeräte zum Schutz vor Überspannungen in elektrischen Anlagen. Die Überspannungsschutzgeräte von Siemens, als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation, bieten effektiven Schutz bei Blitz und Überspannungen infolge atmosphärischer Einflüsse oder Schaltvorgängen. Komfortable Montage- und Anschlusstechnik sowie ein durchgängiges Design sind die Kennzeichen der Gerätefamilie. Ob für Infrastruktur oder für industrielle Anforderungen, Siemens bietet Überspannungsschutzgeräte für alle Anwendungen und jedes Einsatzgebiet. Die Siemens Überspannungsschutzgeräte zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Effektiver Investitions- und Anlagenschutz vor Blitz und Überspannungen. 2. Für jeden Anwendungsfall der richtige Blitz-/ und Überspannungsschutz (Typ1 bis 3). 3. Fernmeldekontakt zum externen Upload der Zustandsanzeige. 4. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßig enthaltenem Umgreif- und Berührungsschutz. 5. Werkzeugloses Lösen von der Hutschiene. 6. Klar ersichtliche Fehleranzeige. 7. Datamatrix-Code vorne am Gerät bietet schnell und einfach alle Infos rund um den Blitz- und Überspannungsschutz. 8. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: überspannungsableiter 50ka, 5SD7413-3, 5SD74133, Zubehör/Ersatzteile für Überspannungsschutz Energietechnik, Ableiterkombination, Blitzschutz, DIN VDE 0100-443, Kombiableiter, SENTRON, Überspannungsschutz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 208,77*
€ 249,81*
Frei Haus
ab € 217,98*
€ 261,18*
Frei Haus
ab € 231,52*
€ 275,04*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 229,79*
€ 275,23*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 249,83*
€ 295,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,81*
€ 297,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,88*
€ 291,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,90*
€ 281,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,86*
€ 272,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,77*
€ 248,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5SD74183
ab € 65,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.