Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung 0,44A 10016655


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10016655 | Sicherungen 440 mA, flink, L = 34,9mm, D = 10mm für Multimeter (1 VPE = 10 Stück)
10016655 | Sicherungen 440 mA, flink, L = 34,9mm, D = 10mm für Multimeter (1 VPE = 10 Stück)
Artikel-Nr.:
     3517A-60376902
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     10016655
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter

Sicherung 0,44A 10016655

Sicherungen 0.44 A F. Auslösecharakteristik flink (F). Ausführung Keramiksicherung. Bemessungsstrom 0.44 A. Schaltvermögen 10 kA. Bemessungsspannung 1000 V. Abmessungen sonstige, 10x35 mm.
Weitere Informationen:
Anzahl der Sicherungen:
1
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Ausführung:
Keramiksicherung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Multitester, benning multimeter, multimeter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 19,90*
€ 24,59*
10
Frei Haus
ab € 20,415*
€ 25,245*
1
€ 5,95*
ab € 142,62*
€ 174,88*
23 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 156,98*
€ 192,85*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 24,59*
€ 29,2621
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,82*
€ 28,3458
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,90*
€ 23,681
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 245,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Benning
44088-ISO
ab € 363,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.