| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-60368910 Herst.-Nr.: EKWF50ML EAN/GTIN: 4059577030299 |
| |
|
| | |
| Crimpzange elektromechanisch EKWF50ML Die Klauke Micro mit intuitiver PowerSense-Funktion verbindet die Vorteile manueller Crimpzangen mit dem Komfort akkuhydraulischer Presswerkzeuge, exzellente Crimpergebnisse bei minimalem Kraftaufwand, für auswechselbare Einsätze der Serie 50, Ein-Hebel-Bedienung zur Steuerung aller Werkzeugfunktionen, elektronische Steuerung mit Sperrfunktion überwacht vollständiges Schließen der Einsätze, Motorblockierschutz bei Fehlbedienung, ergonomisches 2K-Gehäuse im Klauke In-line-Design, Befestigungsöse für Einsatz mit Balancer oder als Fallsicherung im Außeneinsatz, sehr geringes Gewicht und hohe Geschwindigkeit für maximale Effizienz, leistungsstarke Antriebstechnik für ermüdungsfreies Arbeiten, Li-Ion Akku mit Ladezustandsanzeige, LED-Licht zur Beleuchtung von Crimpstelle und Arbeitsbereich, automatischer Rücklauf nach vollendeter Crimpung, manueller Rücklauf bei Bedarf durch entgegengesetze Hebelbetätigung, Multifunktions-LED zur Wartungsanzeige und Datenübertragung via optischer Schnittstelle und USB-Adapter, projektbezogene Protokollierung mit Softwarepaket Klauke i-press, Lieferumfang: Kunststoffkoffer (KKEK50ML), Akku 10,8 V / 2,5 Ah, Li-Ion (27 Wh) (RAML1225), Ladegerät für 10,8 V Li-Ion Akkus, 230V (LGML1), Presseinsatz für Aderendhülsen von 0,5 bis 50 mm²(AE5071,AE5072,AE5073 und ZAE5072) Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Aderendhülsen | Pressform: | Vierkantpressung | Querschnitt: | 0,5..50 mm² | Länge: | 250 mm | Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen): | nein | Ausführung/Betätigung: | elektrisch | Einsätze auswechselbar: | ja | Anzahl der mitgelieferten Einsätze: | 4 | Mit automatischem Rücklauf: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, Ladegerät LI-Ion, Ladegerät Li-Io Akku, Ladegerät LiIo-Akku, Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Dornpresszange, Handpresszange, Kerbpresszange, Ovalpresszange, Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange, dornpresszange elektrisch klauke, ladegerät li-ion, dornpresszange klauke |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 714,49* | € 787,39* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 714,30* | € 787,94* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 722,56* | € 795,19* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 751,30* | € 823,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|