Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz 63A Gr.1 AC800V sfü NH1GR80V63


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sicherungseinsatz 63A Gr.1 AC800V sfü NH1GR80V63
Sicherungseinsatz 63A Gr.1 AC800V sfü NH1GR80V63
Artikel-Nr.:
     3517A-60367859
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     S1069102
EAN/GTIN:
     3605340612790
Suchbegriffe:
NH-Sicherung
nh-sicherung nh1
nh-sicherung
mersen nh-sicherung

Sicherungseinsatz 63A Gr.1 AC800V sfü NH1GR80V63

Mersen NH Sicherungseinsätze 800VAC wurden speziell für photovoltaische Systeme entwickelt. Die Sicherungseinsätze der Betriebsklasse gR sind Ganzbereichssicherungen und dienen zum Schutz von Kabeln und Geräten. Sie wurden entwickelt um eine Absicherung des gesamten Spannungsspektrums zu ermöglichen, Überlasten zu unterdrückenund Kurzschlussfehler bis zu ihrem Schaltvermögen zu verhindern.
Weitere Informationen:
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH1
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsspannung AC:
800 V
Bemessungsabschaltvermögen:
90 kA
Betriebsklasse:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
ohne
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
13 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 152,50002*
€ 188,75004*
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 153,28002*
€ 189,34002*
Frei Haus
ab € 159,64002*
€ 196,19004*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 169,60002*
€ 208,64001*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 188,75004*
€ 224,61255
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 186,57003*
€ 222,01834
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 176,60004*
€ 210,15405
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 171,93003*
€ 204,59674
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 152,50002*
€ 181,47502
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 50,83334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.