Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz aR Gr.73 AC1000V 1000A PC73UD10C1000TF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungseinsatz aR Gr.73 AC1000V 1000A PC73UD10C1000TF
Sicherungseinsatz aR Gr.73 AC1000V 1000A PC73UD10C1000TF
Artikel-Nr.:
     3517A-60366571
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     V300513
EAN/GTIN:
     3605340329629
Suchbegriffe:
Protistor
mersen protistor
protistor

Sicherungseinsatz aR Gr.73 AC1000V 1000A PC73UD10C1000TF

Mersen Protistor Sicherungseinsätze 1250/1300V für den Halbleiterschutz berücksichtigen ein breites Maß an Flexibilität bei der Anwendung zum Schutz von modernen Stromrichtergeräten. Es handelt sich um eine superflinke Reihe, die in ihrer Gesamtheit befähigt ist, Leistungshalbleiter wie z.B. Dioden, Thyristoren, MOSFET und IGBT Bauelemente zu schützen.
Weitere Informationen:
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
1000 A
Bemessungsspannung AC:
1000 V
Bemessungsabschaltvermögen:
120 kA
Betriebsklasse:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
152 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Sicherungseinsatz, Sicherungspatrone, NH-Sicherungseinsatz, Patronensicherung, NH-Sicherung, NH-Patrone
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 268,91*
€ 321,62*
Frei Haus
ab € 270,10*
€ 324,69*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 280,23*
€ 335,10*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 324,89*
€ 387,37*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 336,67*
€ 399,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,62*
€ 382,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,59*
€ 377,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,79*
€ 363,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,88*
€ 346,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,91*
€ 320,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mersen
V099976
ab € 34,84002*
Zubehör
Mersen
J099966
ab € 27,83004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.