| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-60365940 Herst.-Nr.: L227250 EAN/GTIN: 8430399022307 |
| |
|
| | |
| Sicherungseinsatz NH gG Gr.2 35A SGL KM NH2GG40V35-1 Das NH-System wird den Steck-Sicherungs-Systemen zugeordnet und setzt sich wie folgt zusammen: Sicherungssockel (eventuell mit Anschlussabdeckungen und Phasenabdeckung), Sicherungs-Einsätze mit Kontaktmessern, Gerät zum Austausch der Sicherungs-Einsätze (Niederspannungs-Aufsteckgriff) Wartung und Instandhaltung muss durch fachlich qualifiziertes Personal erfolgen. Weitere Informationen: | | Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269: | NH2 | Spannungsart: | AC | Bemessungsstrom: | 35 A | Bemessungsspannung AC: | 400 V | Bemessungsabschaltvermögen: | 100 kA | Betriebsklasse: | gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.) | Ausführung Kennmelder: | Kombikennmelder | Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL): | ja | Leistungsverlust bei Bemessungsstrom: | 4,1 W | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 39,33* | € 52,11* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 39,60* | € 52,23* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 40,09002* | € 53,16003* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 43,17642* | € 57,3264* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 45,87* | € 60,70002* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3 Stück (ab € 13,11* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|