Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz NH gG Gr.000 35A SGL KM NH000GG40V35-1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sicherungseinsatz NH gG Gr.000 35A SGL KM NH000GG40V35-1
Sicherungseinsatz NH gG Gr.000 35A SGL KM NH000GG40V35-1
Artikel-Nr.:
     3517A-60365742
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     Y223696
EAN/GTIN:
     4086500085743
Suchbegriffe:
Kombikennmelder
NH K-Melder
NH-Sicherung
nh-sicherung c00

Sicherungseinsatz NH gG Gr.000 35A SGL KM NH000GG40V35-1

Das NH-System wird den Steck-Sicherungs-Systemen zugeordnet und setzt sich wie folgt zusammen: Sicherungssockel (eventuell mit Anschlussabdeckungen und Phasenabdeckung), Sicherungs-Einsätze mit Kontaktmessern, Gerät zum Austausch der Sicherungs-Einsätze (Niederspannungs-Aufsteckgriff) Wartung und Instandhaltung muss durch fachlich qualifiziertes Personal erfolgen.
Weitere Informationen:
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH000
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
35 A
Bemessungsspannung AC:
400 V
Bemessungsabschaltvermögen:
100 kA
Betriebsklasse:
gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
ja
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
3,1 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: nh k-melder, mersen nh-sicherung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 43,42005*
€ 57,36006*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 43,68006*
€ 57,47004*
Frei Haus
ab € 44,49006*
€ 58,41009*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 47,30526*
€ 62,31528*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 50,62005*
€ 66,02004*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,36006*
€ 68,25847
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,67003*
€ 67,43734
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,04005*
€ 64,30766
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,11*
€ 62,0109
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,42007*
€ 59,99988
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,42005*
€ 51,66986
pro Packung
1 Packung enthält 9 Stück (ab € 4,82445* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.