Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz gR Gr.71 AC690V 125A PC71GB69V125TF


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sicherungseinsatz gR Gr.71 AC690V 125A PC71GB69V125TF
Sicherungseinsatz gR Gr.71 AC690V 125A PC71GB69V125TF
Artikel-Nr.:
     3517A-60365382
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     Q301314
EAN/GTIN:
     3605340339598
Suchbegriffe:
Protistor
protistor 125a
protistor
mersen protistor

Sicherungseinsatz gR Gr.71 AC690V 125A PC71GB69V125TF

Mersen Protistor Sicherungseinsätze 690V für den Halbleiterschutz berücksichtigen ein breites Maß an Flexibilität bei der Anwendung zum Schutz von modernen Stromrichtergeräten. Protistor Sicherungseinsätze in verschiedenen Baugrößen und zahlreichen Nennströmen ermöglichen eine weitestgehende Geräteanpassung. Protistor Sicherungseinsätze der Betriebsklasse gR wurden entwickelt um eine Absicherung des gesamten Spannungsspektrums zu ermöglichen, Überlasten zu unterdrücken und Kurzschlussfehler zu verhindern.
Weitere Informationen:
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
125 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Bemessungsabschaltvermögen:
150 kA
Betriebsklasse:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
35 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Sicherungseinsatz, Sicherungspatrone, NH-Sicherungseinsatz, Patronensicherung, NH-Sicherung, NH-Patrone
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 375,49002*
€ 444,73002*
Frei Haus
ab € 377,36001*
€ 449,18001*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 390,85002*
€ 464,26002*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 454,27002*
€ 535,97001*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 444,73002*
€ 529,22872
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 437,82*
€ 521,0058
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 417,81*
€ 497,1939
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 405,10002*
€ 482,06902
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 375,49002*
€ 446,83312
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 125,16334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mersen
S099284
ab € 6,47004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.