Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterschütz 24-480V AC BF9250.93/008


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbleiterschütz 24-480V AC BF9250.93/008
Halbleiterschütz 24-480V AC BF9250.93/008
Artikel-Nr.:
     3517A-60358255
Hersteller:
     DOLD
Herst.-Nr.:
     0056997
EAN/GTIN:
     4030641569976
Suchbegriffe:
Halbleiterschütz
dold halbleiterschütz
halbleiterschütz

Halbleiterschütz 24-480V AC BF9250.93/008

Halbleiterschütz nach IEC/EN 60 947-4-2, IEC/EN 60 947-4-3 zum Schalten von AC-Lasten
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Betriebsspannung:
24..480 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
5 A
Anzahl der Phasen:
3
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Nullpunktschaltend:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Lastschütz, Leistungsschütz, Netz-Schütz, Schaltmodul, Halbleiterrelais
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
99 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 140,23*
€ 173,18*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 141,48*
€ 174,96*
Frei Haus
ab € 147,90*
€ 182,06*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 150,14*
€ 184,91*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 176,26*
€ 215,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,96*
€ 208,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,39*
€ 206,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,77*
€ 192,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,65*
€ 184,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,48*
€ 168,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.