| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-60358173 Herst.-Nr.: M1030503A EAN/GTIN: 3605340535303 |
| |
|
| | |
| NH-Sicherungseinsatz SF Gr.3 gTr 231A/160kVA NH3GTR160KVA Das NH-System wird den Steck-Sicherungs-Systemen zugeordnet und setzt sich wie folgt zusammen:Sicherungssockel (eventuell mit Anschlussabdeckungen und Phasenabdeckung), Sicherungs-Einsätze mit Kontaktmessern, Gerät zum Austausch der Sicherungs-Einsätze (Niederspannungs-Aufsteckgriff) Wartung und Instandhaltung muss durch fachlich qualifiziertes Personal erfolgen. Weitere Informationen: | | Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269: | NH3 | Spannungsart: | AC | Bemessungsstrom: | 231 A | Bemessungsspannung AC: | 400 V | Bemessungsabschaltvermögen: | 100 kA | Betriebsklasse: | gTr (Ganzbereichs-Trafoschutz) | Ausführung Kennmelder: | Mittenkennmelder | Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL): | nein | Leistungsverlust bei Bemessungsstrom: | 14 W | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 26,90* | € 36,44* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 27,08* | € 36,56* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 27,21* | € 36,69* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 27,53* | € 37,16* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 38,31* | € 50,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|