Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz DIII, 63A, 690V 5SD8063


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherungseinsatz DIII, 63A, 690V 5SD8063
Sicherungseinsatz DIII, 63A, 690V 5SD8063
Artikel-Nr.:
     3517A-60355130
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SD8063
EAN/GTIN:
     4001869021737
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Schraubsicherung
d-sicherung diii

Sicherungseinsatz DIII, 63A, 690V 5SD8063

DIAZED-Sicherungseinsatz 690V für Kabel- und Leitungsschutz Betriebsklasse gG Größe DIII, E33, 63A
Weitere Informationen:
Baugröße:
DIII
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsspannung:
690 V
Farbcode:
Kupfer
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Auslösecharakteristik:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: d-sicherung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 19,63*
€ 25,51*
Lager 3517
5
€ 5,00*
ab € 20,032*
€ 25,732*
5
Frei Haus
ab € 20,836*
€ 26,756*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 24,01*
€ 30,40*
1
€ 6,90*
ab € 22,34*
€ 30,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 25,732*
€ 30,62108
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,572*
€ 29,24068
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,652*
€ 28,14588
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,032*
€ 23,83808
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 128,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5SH320
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.